エアータンク 安全弁のおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
128件の「エアータンク 安全弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気タンク 安全弁」、「エアー圧力安全弁」、「コンプレッサー リリーフバルブ」などの商品も取り扱っております。
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa) 1 材質 真鍮 寸法(mm) (全長)40、(幅)13.8 接続口径 PT1/4 使用温度範囲(℃) -40~93 使用流体 圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様 安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体) CAC 形式 揚程式 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱) 青銅 材質(調節ばね) ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類 配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナサイズ(mm) 14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質(本体) CAC タイプ 揚程式 接続方式 ねじ込み式 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
用途タンク内圧力を開放。 適合機種 SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 真鍮 ねじの種類 配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
819 税込901
当日出荷

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ キャップ形式 レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質 バネケース:CAC406 型式 揚程式 材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) キャップタイプ レバー無 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 設定圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SCS 材質(弁座) SCS 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.0MPa サービス分類 オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明治機械製作所空気タンク
空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。 。 空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。
最高使用圧力(MPa) 1.08 常用使用圧力(MPa) 0.98 取扱説明書 (0.75MB) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.98[10]
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 質量(kg) 約9.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 580×235×355 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa) 0.8(約0~8.2kgf/cm2) 流入口径 プラグ1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

質量(kg) 20 高さ(mm) 736 タンク容量(L) 36 最高使用圧力(MPa) 1 空気取出口 Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm) 266 空気取入口 1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁 Φ6竹の子
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類 立型 最高使用圧力(MPa) 0.93 ドレン排出口径 PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セフティー3安全弁セット
用途オートスプレー用パーツ 幅(mm) 20 高さ(mm) 50 質量(g) 20 奥行(mm) 20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ユニコントロールズリリーフ弁
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番 838-8201 接続口径 R1/8 質量(g) 50 材質(ボディ) 真鍮メッキ リーク圧(MPa) 0.7
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品 圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質 スチール 質量(kg) 18 タンク容量(L) 33 最高使用圧力(MPa) 1 空気取出口 G1/4×1ボールバルブ 空気取入口 RC3/8 ドレン弁 Φ6竹の子
1台
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.3~7[3~70] 仕様 Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番 364-9644 質量(kg) 2 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 流量(L/min) (最大)30 バルブ種類 圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質 アルミ 質量(kg) 約4.8 タンク容量(L) 約30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8 空気取出口 1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×280×390 空気取入口 1/4(オスカプラ)×1口 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.6MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷